Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65431015 Kugelrolle 310 Kugel-Ø 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65431015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65431015
EAN/GTIN:
     4067201169048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 310: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl, gehärtet.



Werkstoff Ausführung 320: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  

Weitere Informationen:
Ausführung:
310 Ausführung
Größe Ø dw:
15 mm
Tragzahl:
500 N
Ø D:
24 -0,13 mm
Ø D1:
31 mm
Aufnahme-Ø DB:
24 +0,5 mm
H:
20,0 mm
h1:
9,5 ±0,2 mm
h2:
5,5 mm
Tmin:
1,5 mm
Gewicht:
0,044 kg
Artikel-Nr. Montagedorn*:
654 300 15 Artikel-Nr.<BR/> Mon
Weitere Suchbegriffe: 310, ball transfer units, Kugelrollen, ball transfer unit, 320
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
360
1
€ 10,00*
ab € 11,12*
€ 13,78*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 14,10*
€ 19,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65430015
ab € 42,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.