Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65433015 Kugelrolle 330 Kugel-Ø 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65433015
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65433015
EAN/GTIN:
     4067201174554
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 330: Gehäuse:
Stahl, verzinkt.  , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl,
gehärtet.



Werkstoff Ausführung 340: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  

Weitere Informationen:
Ausführung:
330 Ausführung
Größe Ø dw:
15 mm
Tragzahl:
500 N
Ø D:
24 +-0,065 mm
Ø D1:
31 mm
H:
21,5 mm
h1:
9,5 +-0,2 mm
h2:
6,1 mm
h3:
2,5 mm
Gewicht:
0,038 kg
Artikel-Nr. Toleranzring*:
654 390 15 Artikel-Nr.<BR/> Tol
Einbaumaß:
25,7 +0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: 330, ball transfer unit, ball transfer units, 340, Kugelrollen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
208
1
€ 10,00*
ab € 9,25*
€ 11,48*
13 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 11,80*
€ 15,93*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65439015
ab € 1,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.