Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65433022 Kugelrolle 330 Kugel-Ø 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65433022
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65433022
EAN/GTIN:
     4067201174561
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 330: Gehäuse:
Stahl, verzinkt.  , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl,
gehärtet.



Werkstoff Ausführung 340: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  

Weitere Informationen:
Ausführung:
330 Ausführung
Größe Ø dw:
22 mm
Tragzahl:
1300 N
Ø D:
36 +-0,080 mm
Ø D1:
45 mm
H:
29,5 mm
h1:
9,8 +-0,2 mm
h2:
5,7 mm
h3:
2,9 mm
Gewicht:
0,132 kg
Artikel-Nr. Toleranzring*:
654 390 22 Artikel-Nr.<BR/> Tol
Einbaumaß:
37,7 +0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: 340, ball transfer unit, Kugelrollen, ball transfer units, 330
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
120
1
€ 10,00*
ab € 12,93*
€ 16,05*
14 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 16,44*
€ 22,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,27*
€ 16,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65439022
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.