Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65433030 Kugelrolle 330 Kugel-Ø 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65433030
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65433030
EAN/GTIN:
     4067201174578
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 330: Gehäuse:
Stahl, verzinkt.  , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl,
gehärtet.



Werkstoff Ausführung 340: Gehäuse: Stahl, verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl, einsatzgehärtet.  

Weitere Informationen:
Ausführung:
330 Ausführung
Größe Ø dw:
30 mm
Tragzahl:
2500 N
Ø D:
45 +-0,080 mm
Ø D1:
55 mm
H:
37,5 mm
h1:
13,8 +-0,3 mm
h2:
7,9 mm
h3:
3,7 mm
Gewicht:
0,265 kg
Artikel-Nr. Toleranzring*:
654 390 30 Artikel-Nr.<BR/> Tol
Einbaumaß:
46,7 +0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: ball transfer unit, 330, Kugelrollen, 340, ball transfer units
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
115
1
€ 10,00*
ab € 25,81*
€ 32,04*
12 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 34,84*
€ 44,43*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65439030
ab € 1,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.