Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65435022 Kugelrolle 350 Kugel-Ø 22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65435022
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65435022
EAN/GTIN:
     4067201167013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen edelstahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausführung 350: Gehäuse und übrige Teile:
Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301.  , Kugelpfanne: Edelstahl, Werkstoff-Nr.
1.430gehärtet.  , Kugel: Edelstahl, Werkstoff.Nr. 1.3541, gehärtet.



Premium-Kugelrolle für lange Nutzungsdauer bei besonders geräuscharmem
Lauf. Mit Filzdichtung.



Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.






Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen.



Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last
entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts
geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Ausführung:
350 Ausführung
Größe Ø dw:
22 mm
Tragzahl:
970 N
Ø D:
36 +-0,080 mm
Ø D1:
45 mm
H:
29,5 mm
h1:
9,8 +-0,2 mm
h2:
5,7 mm
h3:
2,9 mm
Gewicht:
0,132 kg
Artikel-Nr. Toleranzring*:
654 390 22 Artikel-Nr.<BR/> Tol
Einbaumaß:
37,7 +0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Stahl, Edelstahl, Stahlblechgehäuse, stainless, Ausf.A, transfer ball unit, Teile, nichtrostendem, Ausf.B, rostfrei, Kugelrollen, Kugeldurchmesser, Ausf.C
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
Frei Haus
ab € 77,87*
€ 96,67*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 93,65*
€ 130,47*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,67*
€ 115,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,29*
€ 108,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,92*
€ 102,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,55*
€ 95,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 77,87*
€ 92,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65439022
ab € 1,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.