Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

65436415 Kugelrolle 364 Größe 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65436415
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65436415
EAN/GTIN:
     4067201265153
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle


Werkstoff Ausführung 364: Gehäuse: Stahl verzinkt.
 , Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.


Größen dw 12 -15 mit gepresstem Deckel.
Mittelschwere
Kugelrolle für mittlere Belastungen. Einbaulage: Kugel oben
oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung und Ablaufbohrung. Zur
Befestigung kann ein Krallen-Federring verwendet werden. Max.
Geschwindigkeit 1,5 m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.




Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von
Unebenheiten oft nur drei Rollen.



Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last
entspricht.



Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt
durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
15 mm
Tragzahl:
600 N
Ø D:
24 mm
Ø D1:
31 mm
H:
21,0 mm
h1:
9,5 mm
h2:
5,5 mm
Gewicht:
0,059 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 364
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.