Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65437412 Kugelrolle 374 Größe 12,7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65437412
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65437412
EAN/GTIN:
     4067201265900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle


Werkstoff: Gehäuse: Stahl, brüniert. Im äußeren Gehäuse befindet sich eine verzinkte Kugelrolle.
Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen, gefedert im Gehäuse. Einbaulage: Kugel oben oder seitlich.
Die Tragzahl kann bei Stoßbelastung überschritten werden. Beim Wert Fs max wird das Ende des Federwegs erreicht.
Mit Ablaufbohrungen. Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

* Bohrungsmaß. Empfohlene Toleranz H9.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
12,7 mm
Tragzahl:
400 N
Fs max:
900 N
Ø D:
23,9 mm
Ø DTR*:
24,5 mm
H:
30 mm
H2:
28,5 mm
hTR:
10,5 mm
s:
1,5 mm
Gewicht:
0,070 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 374
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,24*
€ 93,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,81*
€ 80,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,55*
€ 58,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 44,34*
€ 52,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.