Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65437615 Kugelrolle 376 Größe 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65437615
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65437615
EAN/GTIN:
     4067201265948
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrolle


Werkstoff Ausf. 376: Gehäuse: Stahl verzinkt.  , Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet.

Mittelschwere Kugelrolle für mittlere Belastungen.
Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 22 mit Filzdichtung.
Ohne Ablaufbohrungen. Max. Geschwindigkeit 1,5m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +100°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.
Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht.
Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
15 mm
Tragzahl:
600 N
Ø D:
25 mm
H:
26 mm
h1:
5,0 mm
L:
20,0 mm
M:
M8 x 1,25 mm
Gewicht:
0,083 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 376
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,31*
€ 11,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.