Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65437838 Kugelrolle 378 Größe 38,1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65437838
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65437838
EAN/GTIN:
     4067201266075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff: Gehäuse: Stahl, mit KTL-Oxidationsschutz.  , Kugelpfanne: Stahl einsatzgehärtet.  , Kugel: Stahl 100Cr6 gehärtet

Massive Kugelrolle mit Kugelumlauf, für hohe Belastungen. Schlagfest. Einbaulage: beliebig. Sehr geringe Reibung.
Ab Größe 25,4 mit Filzdichtung. Ohne Ablaufbohrungen. Max. Geschwindigkeit 2m/sec. Temperaturbereich -30°C bis +160°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen. Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht. Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
38,1 mm
Tragzahl:
11000 N
Ø D:
60 mm
H:
73,5 mm
h1:
12,7 mm
L:
40 mm
M:
M20 x 2,5 mm
Gewicht:
1,34 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 378
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,38*
€ 145,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,83*
€ 111,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 69,35*
€ 82,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,27*
€ 77,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.