Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65438025 Kugelrolle 380 Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65438025
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65438025
EAN/GTIN:
     4067201266112
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugelrolle
kugelrollen stahl
kugelrolle
mädler kugelrollen


Werkstoff Ausf. 380: Gehäuse: Stahl verzinkt.  , Kugelpfanne: Stahl.  , Kugel: Stahl gehärtet.

Leichte Kugelrolle für geringe Belastungen.
Einbaulage: Kugel oben oder seitlich. Ab Größe 19 mit Filzdichtung
und Ablaufbohrung. Größe 32 rostfrei ohne Filzdichtung. Max. Geschwindigkeit 1m/sec. Temperaturbereich -20°C bis +70°C.

Allgemeine Hinweise: Auf einer Kugelrollbahn tragen aufgrund von Unebenheiten oft nur drei Rollen.
Daher ist eine Tragzahl zu wählen, die mindestens einem Drittel der Last entspricht.
Maximaler Abstand der Kugelrollen = Kantenlänge des Objekts geteilt durch 2,5.

Weitere Informationen:
Größe Ø dw:
25 mm
Tragzahl:
600 N
D:
36 mm
Ø D1:
56 mm
H:
30 mm
h1:
14,6 mm
h2:
6,8 mm
h3:
3,3 mm
h4:
15,4 mm
Ø Lk:
45 mm
Ø S:
2 x 4,0 mm
Gewicht:
0,125 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelrolle ball transfer unit 380
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.