Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65451650 Kugeldruckschraube Form A M 16*50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65451650
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65451650
EAN/GTIN:
     4067201158127
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube


Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 12.9 brüniert. Kugel Stahl
gehärtet, blank.



Form A: aus Stahl bzw. Edelstahl, mit voller Kugel.



Form B: aus Stahl bzw. Edelstahl, mit abgeflachter Kugel, für
nicht-parallele Flächen geeignet.



Temperaturbereich: -60°C bis +350°C.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Brüniert
Form:
A
Gewindegröße [d1]:
M 16 [mm]
Nennlänge:
50 [mm]
Gesamtlänge Form A [l1]:
53,3 [mm]
Kugeldurchmesser:
12 [mm]
Schlüsselweite [SW]:
8,0 [mm]
Max. Belastbarkeit:
60 [kN]
Gewicht:
48 [g]
Weitere Suchbegriffe: ball-ended thrust screw, Druckstücke, 22720, Kugeldruckstücke Kugeldruckstuecke, thrust screw, EH22720
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
28
1
€ 10,00*
ab € 4,12*
€ 7,93*
11 Tage
unbekannt
10
€ 4,90*
ab € 6,80*
€ 10,69*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.