Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65455625 Kugeldruckschraube Form B M 6*25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65455625
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65455625
EAN/GTIN:
     4067201158462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube


Werkstoff: Schraube Festigkeitsklasse 12.9 brüniert. Kugel Stahl
gehärtet, blank.



Form A: aus Stahl bzw. Edelstahl, mit voller Kugel.



Form B: aus Stahl bzw. Edelstahl, mit abgeflachter Kugel, für
nicht-parallele Flächen geeignet.



Temperaturbereich: -60°C bis +350°C.

Weitere Informationen:
Form:
B Form
d1:
M 6 mm
Nennlänge:
25 mm
d3:
3 mm
l1:
- mm
l2:
25 mm
Kugel-Ø:
4,0 mm
SW:
3,0 mm
*max.:
9 kN
Gewicht:
3,9 g
Weitere Suchbegriffe: 22720, ball-ended thrust screw, EH22720, Kugeldruckstücke Kugeldruckstuecke, thrust screw, Druckstücke
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
1
€ 10,00*
ab € 2,93*
€ 5,89*
11 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,32*
€ 15,57*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.