| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65458130 Herst.-Nr.: 65458130 EAN/GTIN: 4067201271475 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt. - Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
- Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
- Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
- Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | C15E verzinkt Werkstoff | d1: | M30 mm | d2: | 65 mm | d3: | 108 mm | d4: | 60 mm | e: | 22 mm | h: | 109 mm | k: | 24 mm | l: | 45 mm | m: | 28 mm | F1 max.: | 3200 kg | F2 max.: | 2300 kg | F3 max.: | 1600 kg | Gewicht: | 1,66 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |