Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65458730 Ringmutter DIN 582 M30 Stahl C15E zink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65458730
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65458730
EAN/GTIN:
     4067201271055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 582
DIN 582 Ringmutter
Mutter DIN 582
Ringmutter DIN 582

Werkstoff: Stahl C15E galvanisch verzinkt.

  • Für Hebe- und Transporttätigkeiten.
  • Für sicherheitsrelevante Bereiche und hohe Anforderungen.
  • Für dauerhafte Befestigung an Transportteilen.
  • Mit CE-Kennzeichen und Benutzerinformation.


Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
C15E verzinkt Werkstoff
D1:
M30 mm
d2:
65 mm
d3:
108 mm
d4:
60 mm
e:
25 mm
h:
109 mm
k:
24 mm
m:
28 mm
F1:
3200 kg
F2:
2300 kg
F3:
1600 kg
Gewicht:
1,32 kg
Weitere Suchbegriffe: ringmutter din 582 c15, din 582, DIN582 582 Ringmutter geschmiedet lifting eye n
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.