| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65458930 Herst.-Nr.: 65458930 EAN/GTIN: 4067201269694 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl A2 oder Edelstahl A4, gegossen und poliert. - Kostengünstige Ausführung für viele Befestigungsaufgaben, z.B. in Haus und Garten für Absperrungen.
- Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheitsrelevante Anwendungen.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C. Bitte beachten: Diese Ringmuttern entsprechen nicht DIN 582. Die Belastbarkeiten und Sicherheiten entsprechen nicht den DIN-Teilen. Diese Ringmuttern dürfen daher nur bei geringer Beanspruchung und auf eigene Gefahr verwendet werden, aber niemals für sicherheitsrelevante Anwendungen. Je nach Gießerei sind diese mit der Gewindegröße und /oder der Herstellerkennung gekennzeichnet. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | A2 Werkstoff | D1: | M30 mm | d2 ≈: | 65 mm | d3 ≈: | 108 mm | d4 ≈: | 60 mm | e ≈: | 25 mm | h ≈: | 105 mm | k ≈: | 24 mm | Gewicht: | 1,32 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |