Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65466600P Federndes Druckstück brüniert M16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65466600P
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65466600P
EAN/GTIN:
     4067201359814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück mädler
federndes druckstück


Werkstoff: Automatenstahl. Druckbolzen aus POM, weiß. Feder
Edelstahl. Normaler Federdruck.



*statistischer Mittelwert



Hinweis Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte. Die
Druckstücke können mit dem Innensechskant oder mit dem Schlitz montiert
und demontiert werden. Temperaturbereich: -30 ° C bis +50 ° C.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl/POM
Oberfläche:
Brüniert
Gewindegröße [d1]:
M 16 [mm]
Bolzendurchmesser [d2]:
7,5 [mm]
Länge [l]:
32 [mm]
[n]:
3,2 [mm]
Bolzenüberstand [s]:
5 [mm]
[t]:
2,5 [mm]
Schlüsselweite [SW]:
5 [mm]
Federkraft Anfang* [F1]:
45 [N]
Federkraft Ende* [F2]:
100 [N]
Gewicht:
31 [g]
Weitere Suchbegriffe: Federndes, Druckstücke, Innensechskant, 22060, EH22060, Druckstück, internal hexagon, spring plunger, spring plungers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,37*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
65499666P
ab € 10,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.