Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65467000V Federndes Druckstück Ausf. ASV M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65467000V
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65467000V
EAN/GTIN:
     4067201354451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück mädler
federndes druckstück

Werkstoff: Typ ASV: Hülse: Automatenstahl, brüniert. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.

* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
d1:
M10 mm
d2:
6 mm
d3:
16 mm
l1:
23 mm
l2:
17 mm
l3:
- mm
s:
2,0 mm
SW:
5 mm
Federkraft *F1:
57 N
*F2:
103,5 N
Gewicht:
14 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499670V
ab € 7,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.