Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65468808V Schäkel gerade 8mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65468808V
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65468808V
EAN/GTIN:
     4067201333050
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 82101
Schäkel
schäkel

Werkstoff: Stahl geschmiedet, verzinkt.

•, Kostengünstige Ausführung ohne CE-Kennzeichnung.
•, Z.B. zur Befestigung von Rundstahlketten oder Drahtseilen.
•, Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheits relevante Anwendungen.

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Hinweis:
Diese Schäkel entsprechen nicht DIN 82101. Sie sind nicht CE-gekennzeichnet und dürfen nicht zum Heben verwendet werden.
Die Gewinde d4 sind metrisch oder zöllig, nach Wahl des Herstellers.
WLL = Work Load Limit.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
8 mm | 5/16 Zoll
b1:
16 mm
d4:
8 mm
h1:
32 mm
Tragfähigkeit:
200 WLL kg
Gewicht:
70 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.