Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65468811V Schäkel gerade 11mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65468811V
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65468811V
EAN/GTIN:
     4067201333081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 82101
Schäkel
schäkel

Werkstoff: Stahl geschmiedet, verzinkt.

•, Kostengünstige Ausführung ohne CE-Kennzeichnung.
•, Z.B. zur Befestigung von Rundstahlketten oder Drahtseilen.
•, Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheits relevante Anwendungen.

Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.

Hinweis:
Diese Schäkel entsprechen nicht DIN 82101. Sie sind nicht CE-gekennzeichnet und dürfen nicht zum Heben verwendet werden.
Die Gewinde d4 sind metrisch oder zöllig, nach Wahl des Herstellers.
WLL = Work Load Limit.


Weitere Informationen:
Nenngröße:
11 mm | 7/16 Zoll
b1:
22 mm
d4:
11 mm
h1:
44 mm
Tragfähigkeit:
400 WLL kg
Gewicht:
170 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.