| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65468908A4 Herst.-Nr.: 65468908A4 EAN/GTIN: 4067201333173 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl V4A (A4) geschmiedet. •, Kostengünstige Ausführung ohne CE-Kennzeichnung. •, Z.B. zur Befestigung von Rundstahlketten oder Drahtseilen. •, Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheits relevante Anwendungen.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Hinweis: Diese Schäkel entsprechen nicht DIN 82101. Sie sind nicht CE-gekennzeichnet und dürfen nicht zum Heben verwendet werden. Die Gewinde d4 sind metrisch oder zöllig, nach Wahl des Herstellers. WLL = Work Load Limit.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenngröße: | 8 mm | 5/16 Zoll | b1: | 16 mm | d4: | 8 mm | h1: | 32 mm | Tragfähigkeit: | 200 WLL kg | Gewicht: | 70 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |