| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65468910A4 Herst.-Nr.: 65468910A4 EAN/GTIN: 4067201333197 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl V4A (A4) geschmiedet. •, Kostengünstige Ausführung ohne CE-Kennzeichnung. •, Z.B. zur Befestigung von Rundstahlketten oder Drahtseilen. •, Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheits relevante Anwendungen.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Hinweis: Diese Schäkel entsprechen nicht DIN 82101. Sie sind nicht CE-gekennzeichnet und dürfen nicht zum Heben verwendet werden. Die Gewinde d4 sind metrisch oder zöllig, nach Wahl des Herstellers. WLL = Work Load Limit.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenngröße: | 10 mm | 3/9 Zoll | b1: | 20 mm | d4: | 10 mm | h1: | 40 mm | Tragfähigkeit: | 320 WLL kg | Gewicht: | 130 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |