| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65468912A4 Herst.-Nr.: 65468912A4 EAN/GTIN: 4067201333227 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Edelstahl V4A (A4) geschmiedet. •, Kostengünstige Ausführung ohne CE-Kennzeichnung. •, Z.B. zur Befestigung von Rundstahlketten oder Drahtseilen. •, Nicht zulässig als Hebezeug, nicht für sicherheits relevante Anwendungen.
Temperaturbereich: -20°C bis +200°C.
Hinweis: Diese Schäkel entsprechen nicht DIN 82101. Sie sind nicht CE-gekennzeichnet und dürfen nicht zum Heben verwendet werden. Die Gewinde d4 sind metrisch oder zöllig, nach Wahl des Herstellers. WLL = Work Load Limit.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Nenngröße: | 12 mm | 1/2 Zoll | b1: | 24 mm | d4: | 12 mm | h1: | 48 mm | Tragfähigkeit: | 500 WLL kg | Gewicht: | 240 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |