Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65470600 Federndes Druckstück Ausf. N M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65470600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65470600
EAN/GTIN:
     4067201165156
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m6 edelstahl
federndes druckstück m6
federndes druckstück


Werkstoff: Hülse: POM, blau. Kugel: Edelstahl gehärtet oder POM,
weiß. Feder: Edelstahl.



Ausführung N: Kugel aus Edelstahl. Ausführung P:
Kugel aus POM.



* statistischer Mittelwert



Hinweis Diese Teile werden z. B. dort eingesetzt, wo elektrische
Leitfähigkeit unerwünscht ist und in aggressiver Umgebung.
Temperatureinsatzbereich -30 ° C bis +50 ° C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N Ausführung
d1:
M 6 mm
d2:
3,5 mm
l:
14 mm
s:
1,0 mm
Federkraft *F1:
12 N
*F2:
17 N
Gewicht:
0,4 g
Weitere Suchbegriffe: Delrin, Federndes, Druckstücke, Ausführung, 22040, Druckstück, plastic plunger, EH22040, Kunststoff, spring plunger
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
129
1
€ 10,00*
ab € 0,92*
€ 1,99*
14 Tage
unbekannt
30
€ 4,90*
ab € 1,68*
€ 2,73*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65472600
ab € 1,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.