Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65471000 Federndes Druckstück Ausf. N M10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65471000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65471000
EAN/GTIN:
     4067201165170
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück niro m10
federndes druckstück
federndes druckstück mädler


Werkstoff: Hülse: POM, blau. Kugel: Edelstahl gehärtet oder POM,
weiß. Feder: Edelstahl.



Ausführung N: Kugel aus Edelstahl. Ausführung P:
Kugel aus POM.



* statistischer Mittelwert



Hinweis Diese Teile werden z. B. dort eingesetzt, wo elektrische
Leitfähigkeit unerwünscht ist und in aggressiver Umgebung.
Temperatureinsatzbereich -30 ° C bis +50 ° C.

Weitere Informationen:
Ausführung:
N Ausführung
d1:
M 10 mm
d2:
6,0 mm
l:
19 mm
s:
2,0 mm
Federkraft *F1:
20 N
*F2:
45 N
Gewicht:
3,0 g
Weitere Suchbegriffe: EH22040, spring plunger, plastic plunger, Ausführung, Federndes, Kunststoff, Druckstücke, Delrin, 22040, Druckstück
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
36
1
€ 10,00*
ab € 1,38*
€ 2,97*
16 Tage
unbekannt
20
€ 4,90*
ab € 2,65*
€ 4,08*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65473000
ab € 1,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.