Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65480300 Federndes Druckstück brüniert M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65480300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65480300
EAN/GTIN:
     4067201359883
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m3
federndes druckstück
federndes druckstück mädler

Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.

Weitere Informationen:
d1:
M3 mm
d2:
1,5 mm
l:
7 mm
s:
0,4 mm
Federkraft *F1:
6,4 N
*F2:
9,5 N
Gewicht:
0,3 g
Weitere Suchbegriffe: 22050 Druckstück Druckstücke EH22050 Federn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.