Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65482000 Federndes Druckstück brüniert M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65482000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65482000
EAN/GTIN:
     4067201214779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m20
federndes druckstück
federndes druckstück mädler

Werkstoff: Hülse: Automatenstahl brüniert. Kugel: gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.

Weitere Informationen:
d1:
M20 mm
d2:
12 mm
l:
30 mm
s:
4,5 mm
Federkraft *F1:
84 N
*F2:
166 N
Gewicht:
43 g
Weitere Suchbegriffe: 22050 Druckstück Druckstücke EH22050 Federn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499820
ab € 7,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.