Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65484300 Federndes Druckstück doppelseitig d=3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65484300
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65484300
EAN/GTIN:
     4067201146964
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück mädler
federndes druckstück
federndes druckstück messing


Werkstoff: Hülse: Messing. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder:
Edelstahl. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C.



Hinweis Zur Arretierung und Sicherung von Achsen und Bolzen sowie
als elektrischer Kontaktgeber.



* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
d1:
3 mm
d2:
2,5 mm
d3 +0,5:
3,02 mm
l1:
7,3 mm
s:
0,8 mm
Federkraft *F1:
2,0 N
*F2:
4,5 N
Gewicht:
0,4 g
Weitere Suchbegriffe: Federndes, 22090, doppelseitig, Druckstück, Druckstücke, EH22090, spring plungers, spring plunger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,89*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.