| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-65484500 Herst.-Nr.: 65484500 EAN/GTIN: 4067201146988 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Hülse: Messing. Kugel: Edelstahl gehärtet. Feder: Edelstahl. Temperaturbereich: -40 ° C bis +250 ° C. Hinweis Zur Arretierung und Sicherung von Achsen und Bolzen sowie als elektrischer Kontaktgeber. * statistischer Mittelwert
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 5 mm | d2: | 4,0 mm | d3 +0,5: | 5,03 mm | l1: | 10,8 mm | s: | 1,2 mm | Federkraft *F1: | 3,5 N | *F2: | 8,0 N | Gewicht: | 1,2 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: spring plunger, EH22090, doppelseitig, Druckstück, 22090, spring plungers, Federndes, Druckstücke |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |