Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65490308 Kugeldruckschraube Form A-N M3*8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65490308
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65490308
EAN/GTIN:
     4067201212324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube

Werkstoff: Schraube Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel Edelstahl gehärtet.
Form A-N: mit voller Kugel.
Form B-N: mit abgeflachter Kugel, für nicht-parallele Flächen geeignet.
Temperaturbereich: -60°C bis +350°C.

Weitere Informationen:
Form:
A-N Form
d1:
M 3 mm
Nennlänge:
8 mm
d3:
- mm
l1:
7,5 mm
l2:
- mm
Kugel-Ø:
1,5 mm
SW:
1,5 mm
*max.:
1,25 kN
Gewicht:
0,22 g
Weitere Suchbegriffe: Kugeldruckstücke Kugeldruckstuecke, 22720 ball-ended thrust screw Druckstücke EH22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.