Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65490400V Federndes Druckstück M4 6-kt. brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65490400V
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65490400V
EAN/GTIN:
     4067201354437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m4
federndes druckstück
federndes druckstück mädler

Werkstoff: Hülse: Stahl, brüniert. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.

* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Brüniert
Gewindegröße [d1]:
M 4 [mm]
Kugeldurchmesser [d2]:
2,5 [mm]
Länge [l]:
12 [mm]
Überstand Kugel [s]:
0,8 [mm]
Schlüsselweite [SW]:
2 [mm]
Federkraft Anfang* [F1]:
12 [N]
Federkraft Ende* [F2]:
18 [N]
Gewicht:
0,8 [g]
Weitere Suchbegriffe: spring plunger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
65499904V
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.