Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65490500V Federndes Druckstück M5 6-kt. brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65490500V
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65490500V
EAN/GTIN:
     4067201354413
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federnde druckstücke m5 stahl
federndes druckstück m5
federndes druckstück

Werkstoff: Hülse: Stahl, brüniert. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.

* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
d1:
M5 mm
d2:
3,0 mm
l:
14 mm
s:
0,9 mm
SW:
2,5 mm
Federkraft *F1:
15 N
*F2:
22 N
Gewicht:
1,2 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499905V
ab € 3,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.