Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65490800 Federndes Druckstück M8 6-kt. brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65490800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65490800
EAN/GTIN:
     4067201336808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m8 l18
federndes druckstück m8
federndes druckstück

Werkstoff: Hülse: Stahl, brüniert. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.

Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.

* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
d1:
M8 mm
d2:
4,5 mm
l:
18 mm
s:
1,5 mm
SW:
4 mm
Federkraft *F1:
18 N
*F2:
31 N
Gewicht:
4 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499908
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.