Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65490800VB Federndes Druckstück M8 6-kt. brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65490800VB
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65490800VB
EAN/GTIN:
     4067201354345
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m8
federndes druckstück
federndes druckstück mädler

Werkstoff: Hülse: Stahl brüniert. Kugel: Kugellagerstahl gehärtet. Lager: Kunststoff. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C.

* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
d1:
M8 mm
d2:
3,5 mm
l:
18 mm
s:
0,95 mm
SW:
4 mm
Federkraft *F1:
23 N
*F2:
40 N
Gewicht:
5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499908VB
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.