Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65490812 Kugeldruckschraube Form A-N M8*12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65490812
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65490812
EAN/GTIN:
     4067201218326
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube form a m8x31,2
kugeldruckschraube m8

Werkstoff: Schraube Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel Edelstahl gehärtet.
Form A-N: mit voller Kugel.
Form B-N: mit abgeflachter Kugel, für nicht-parallele Flächen geeignet.
Temperaturbereich: -60°C bis +350°C.

Weitere Informationen:
Form:
A-N Form
d1:
M 8 mm
Nennlänge:
12 mm
d3:
- mm
l1:
13,2 mm
l2:
- mm
Kugel-Ø:
5,5 mm
SW:
4 mm
*max.:
7,5 kN
Gewicht:
3,2 g
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube volle kugel, 22720 ball-ended thrust screw Druckstücke EH22, Kugeldruckstücke Kugeldruckstuecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.