Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65491000V Federndes Druckstück M10 6-kt. brüniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65491000V
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65491000V
EAN/GTIN:
     4067201354321
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück mädler
federndes druckstück

Werkstoff: Hülse: Stahl, brüniert. Kugel: Kugellagerstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Verstärkter Federdruck.

Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.

* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
Brüniert
Gewindegröße [d1]:
M 10 [mm]
Kugeldurchmesser [d2]:
6 [mm]
Länge [l]:
23 [mm]
Überstand Kugel [s]:
2 [mm]
Schlüsselweite [SW]:
5 [mm]
Federkraft Anfang* [F1]:
57 [N]
Federkraft Ende* [F2]:
104 [N]
Gewicht:
8 [g]
Weitere Suchbegriffe: spring plunger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
65499910V
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.