Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65491220 Kugeldruckschraube Form A-N M12*20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65491220
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65491220
EAN/GTIN:
     4067201212195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube

Werkstoff: Schraube Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel Edelstahl gehärtet.
Form A-N: mit voller Kugel.
Form B-N: mit abgeflachter Kugel, für nicht-parallele Flächen geeignet.
Temperaturbereich: -60°C bis +350°C.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Unveredelt
Form:
A-N
Gewindegröße [d1]:
M 12 [mm]
Nennlänge:
20 [mm]
Gesamtlänge Form A [l1]:
22 [mm]
Kugeldurchmesser:
8,5 [mm]
Schlüsselweite [SW]:
6 [mm]
Max. Belastbarkeit:
15 [kN]
Gewicht:
12,4 [g]
Weitere Suchbegriffe: Kugeldruckstücke Kugeldruckstuecke, 22720 ball-ended thrust screw Druckstücke EH22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.