Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65495625 Kugeldruckschraube Form B-N M6*25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65495625
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65495625
EAN/GTIN:
     4067201212409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube

Werkstoff: Schraube Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel Edelstahl gehärtet.
Form A-N: mit voller Kugel.
Form B-N: mit abgeflachter Kugel, für nicht-parallele Flächen geeignet.
Temperaturbereich: -60°C bis +350°C.

Weitere Informationen:
Form:
B-N Form
d1:
M 6 mm
Nennlänge:
25 mm
d3:
3 mm
l1:
- mm
l2:
25 mm
Kugel-Ø:
4 mm
SW:
3 mm
*max.:
4,5 kN
Gewicht:
3,9 g
Weitere Suchbegriffe: Kugeldruckstücke Kugeldruckstuecke, 22720 ball-ended thrust screw Druckstücke EH22
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.