Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65495830 Kugeldruckschraube Form B-N M8*30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65495830
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65495830
EAN/GTIN:
     4067201212430
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kugeldruckschraube
Kugelspannschraube
kugeldruckschraube m8 form b
kugeldruckschraube m8

Werkstoff: Schraube Edelstahl 1.4305 (V2A). Kugel Edelstahl gehärtet.
Form A-N: mit voller Kugel.
Form B-N: mit abgeflachter Kugel, für nicht-parallele Flächen geeignet.
Temperaturbereich: -60°C bis +350°C.

Weitere Informationen:
Form:
B-N Form
d1:
M 8 mm
Nennlänge:
30 mm
d3:
5 mm
l1:
- mm
l2:
30 mm
Kugel-Ø:
5,5 mm
SW:
4 mm
*max.:
7,5 kN
Gewicht:
8,9 g
Weitere Suchbegriffe: kugeldruckschraube form b, 22720 ball-ended thrust screw Druckstücke EH22, Kugeldruckstücke Kugeldruckstuecke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.