Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65499668 Federndes Druckstück Ausf. ASN M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65499668
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65499668
EAN/GTIN:
     4067201336716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federnde druckstücke m8 nirosta
federndes druckstück m8
federndes druckstück

Werkstoff Typ ASN: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl, gehärtet. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.

Zur Arretierung, sowie als An-und Abdrückstifte. Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.

* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
d1:
M8 mm
d2:
4,5 mm
d3:
13 mm
l1:
18 mm
l2:
12,5 mm
l3:
- mm
s:
1,5 mm
SW:
4,5 mm
Federkraft *F1:
18 N
*F2:
31 N
Gewicht:
7,8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499668V
ab € 6,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.