Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65499802 Federndes Druckstück Edelstahl M2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65499802
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65499802
EAN/GTIN:
     4067201360186
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m2
federndes druckstück
federndes druckstück mädler

Werkstoff: Hülse Edelstahl. Kugel Edelstahl gehärtet. Feder Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.

Weitere Informationen:
d1:
M2 mm
d2:
1 mm
l:
4 mm
s:
0,3 mm
Federkraft *F1:
1,6 N
*F2:
2 N
Gewicht:
0,1 g
Weitere Suchbegriffe: 22050 Druckstück EH22050 Federndes spring plung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.