Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65499803 Federndes Druckstück Edelstahl M3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65499803
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65499803
EAN/GTIN:
     4067201360193
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m3
federndes druckstück
federndes druckstück mädler

Werkstoff: Hülse Edelstahl. Kugel Edelstahl gehärtet. Feder Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.

Weitere Informationen:
d1:
M3 mm
d2:
1,5 mm
l:
7 mm
s:
0,4 mm
Federkraft *F1:
6,4 N
*F2:
9,5 N
Gewicht:
0,3 g
Weitere Suchbegriffe: 22050 Druckstück EH22050 Federndes spring plung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.