Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65499804 Federndes Druckstück Edelstahl M4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65499804
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65499804
EAN/GTIN:
     4067201360209
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m4 edelstahl
federndes druckstück m4
federndes druckstück

Werkstoff: Hülse Edelstahl. Kugel Edelstahl gehärtet. Feder Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.

Weitere Informationen:
d1:
M4 mm
d2:
2,5 mm
l:
9 mm
s:
0,8 mm
Federkraft *F1:
12 N
*F2:
18 N
Gewicht:
0,4 g
Weitere Suchbegriffe: 22050 Druckstück EH22050 Federndes spring plung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.