Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65499806 Federndes Druckstück Edelstahl M6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65499806
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65499806
EAN/GTIN:
     4067201214793
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m6
federndes druckstück
federndes druckstück mädler

Werkstoff: Hülse Edelstahl. Kugel Edelstahl gehärtet. Feder Edelstahl. Verstärkter Federdruck.
Temperaturbereich: -40°C bis +250°C.
Der Körper hat in Längsrichtung eine linienförmige Markierung als Kennzeichnung für die verstärkte Ausführung.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl
Oberfläche:
Unveredelt
Gewindegröße [d1]:
M 6 [mm]
Kugeldurchmesser [d2]:
14 [mm]
Länge [l]:
1,0 [mm]
Überstand Kugel [s]:
3,5 [mm]
Federkraft [F1]:
19 [N]
Federkraft [F2]:
28 [N]
Gewicht:
1,5 [g]
Weitere Suchbegriffe: 22050 Druckstück EH22050 Federndes spring plung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.