Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65499908B Federndes Druckstück M8 6-kt. Edelst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65499908B
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65499908B
EAN/GTIN:
     4067201354093
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück m8
federndes druckstück
federndes druckstück mädler

Werkstoff: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl gehärtet. Lager: Kunststoff. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C.

* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
d1:
M8 mm
d2:
3,5 mm
l:
18 mm
s:
0,95 mm
SW:
4 mm
Federkraft *F1:
16 N
*F2:
24 N
Gewicht:
4,8 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499908VB
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.