Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65499912B Federndes Druckstück M12 6-kt. Edelst.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65499912B
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65499912B
EAN/GTIN:
     4067201354031
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federndes Druckstück
federndes druckstück mädler
federndes druckstück
federndes druckstück m12

Werkstoff: Hülse: Edelstahl. Kugel: Edelstahl gehärtet. Lager: Kunststoff. Feder: Edelstahl. Normaler Federdruck.

Temperaturbereich: -30°C bis +90°C.

* statistischer Mittelwert

Weitere Informationen:
d1:
M12 mm
d2:
6,5 mm
l:
26 mm
s:
2,5 mm
SW:
6 mm
Federkraft *F1:
24 N
*F2:
49 N
Gewicht:
15 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65499912VB
ab € 10,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.