Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65500900 Schraube für T-Nuten DIN 787 M10 x 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65500900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65500900
EAN/GTIN:
     4067201152798
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube


Werkstoff: Vergütungsstahl Ausführung: Geschmiedet, Nutenführung
gefräst. schwarz.



Bis M12 Festigkeitsklasse 10.9. Über M12 Festigkeitsklasse 8.8.



Weitere Größen bis M36 x 600mm auf Anfrage.



* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
d:
M 10 mm
für T-Nuten DIN 650:
10 mm
l:
100 mm
a:
9,6 mm
b:
60 mm
e:
15 mm
k:
6 mm
Gewicht:
67 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nuten-schraube m10x100, din 787, din 787 m10, DIN299, Schraube, T-slot bolt, ISO 299, DIN-Teil, DIN 299, Nutenschraube, T-Nuten, DIN787, DIN650, screw, screws, Schrauben, T-slot bolts, DIN part, Nutenschrauben, ISO299, DIN 650
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
21
1
€ 10,00*
ab € 6,81*
€ 8,95*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 8,79*
€ 12,78*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,52*
€ 10,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.