Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65501100 Schraube für T-Nuten DIN 787 M12 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65501100
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65501100
EAN/GTIN:
     4067201152804
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube


Werkstoff: Vergütungsstahl Ausführung: Geschmiedet, Nutenführung
gefräst. schwarz.



Bis M12 Festigkeitsklasse 10.9. Über M12 Festigkeitsklasse 8.8.



Weitere Größen bis M36 x 600mm auf Anfrage.



* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
Material:
Vergütungsstahl (Festigkeitsklasse 10.9)
Oberfläche:
Schwarz
Gewindegröße [d]:
M 12 [mm]
für T-Nuten DIN 650:
12 [mm]
Länge ohne Kopf [l]:
50 [mm]
[a]:
11,6 [mm]
Gewindelänge [b]:
35 [mm]
[e]:
18 [mm]
[k]:
7 [mm]
Gewicht:
58 [g]
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschraube m12, din 787, screw, T-slot bolts, DIN 299, ISO 299, Schraube, T-Nuten, DIN-Teil, ISO299, T-slot bolt, DIN299, DIN part, Nutenschraube, DIN 650, Nutenschrauben, DIN650, DIN787, Schrauben, screws
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
53
1
€ 10,00*
ab € 6,38*
€ 8,71*
8 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 8,61*
€ 20,14*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
65501200
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.