Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65501400 Schraube für T-Nuten DIN 787 M12 x 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65501400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65501400
EAN/GTIN:
     4067201172420
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube


Werkstoff: Vergütungsstahl Ausführung: Geschmiedet, Nutenführung
gefräst. schwarz.



Bis M12 Festigkeitsklasse 10.9. Über M12 Festigkeitsklasse 8.8.



Weitere Größen bis M36 x 600mm auf Anfrage.



* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
d:
M 12 mm
für T-Nuten DIN 650:
12 mm
l:
125 mm
a:
11,6 mm
b:
75 mm
e:
18 mm
k:
7 mm
Gewicht:
120 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, din 787 m12x125, din 787, din 787 m12, ISO 299, DIN-Teil, DIN 299, DIN650, Nutenschrauben, Schrauben, T-slot bolts, DIN 650, Schraube, DIN299, screws, T-Nuten, ISO299, screw, DIN part, DIN787, T-slot bolt, Nutenschraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
14
1
€ 10,00*
ab € 7,55*
€ 10,27*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,23*
€ 14,39*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.