Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

65502900 Schraube für T-Nuten DIN 787 M20 x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-65502900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     65502900
EAN/GTIN:
     4067201167709
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 787
T-Nuten-Schraube
T-Nuten-Schraube DIN 787
T-Nutenschraube


Werkstoff: Vergütungsstahl Ausführung: Geschmiedet, Nutenführung
gefräst. schwarz.



Bis M12 Festigkeitsklasse 10.9. Über M12 Festigkeitsklasse 8.8.



Weitere Größen bis M36 x 600mm auf Anfrage.



* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
d:
M 20 mm
für T-Nuten DIN 650:
22 mm
l:
80 mm
a:
21,6 mm
b:
55 mm
e:
35 mm
k:
14 mm
Gewicht:
332 g
Weitere Suchbegriffe: T-Nutenschraube DIN 787, t-nutenschrauben m20, din 787, Schraube, Schrauben, DIN 650, Nutenschrauben, ISO299, DIN part, DIN-Teil, T-slot bolt, ISO 299, T-slot bolts, DIN299, DIN650, screw, DIN 299, DIN787, T-Nuten, Nutenschraube, screws
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
12
1
€ 10,00*
ab € 11,48*
€ 15,91*
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 24,52*
€ 30,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
65503000
ab € 12,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.