Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

655110050 DIN 6379 M10 x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-655110050
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     655110050
EAN/GTIN:
     4067201289531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 6379
din 6379


Werkstoff: Vergütungsstahl, schwarz. Gewinde gerollt. Bis M12
Festigkeitsklasse 10.9. Ab M14 Festigkeitsklasse 8.8.



Passend zu T-Nuten-Muttern DIN 508 oder als Stehbolzen für
Gehäuseverbindungen.



Anwendungsbeispiel: Eine
Stiftschraube DIN 6379 ergibt mit T-Nuten-Muttern DIN 508, Scheiben
extra stark DIN 6340 und hoher Sechskantmutter DIN 6330 eine typische
Aufspannschraube. Diese DIN-Teile können über die Sucheingabe schnell
gefunden werden. Eine Übersicht der vorrätigen Teile nach DIN bietet der
Produktbereich DIN-Teile.



Weitere Größen bis M36 x 700mm auf Anfrage.



* Diese Abmessungen sind nicht in der DIN enthalten.

Weitere Informationen:
d:
M10 mm
l:
50 mm
b1:
13 mm
b2:
25 mm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: Stiftschraube, DIN-Teil, DIN6379, Nutsteine, Nutensteine, studs, stud, T-Nuten, Stiftschrauben, DIN part
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.